Beli Showcase Ice Cream di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crown Horeca Ice Cream 3 Lever
    Mulai

    Rp25.999.900

    Crown Horeca Ice Cream 3 Lever
    Deskripsi:
    Ice Cream Machine ICM-3T merupakan salah satu produk Ice Cream Machine dan Showcase dari Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 540x720x850mm pada tegangan listrik 220V/50-60Hz. Dengan standar pendingin R22 /R404A dan kekuatan penampungan sebesar 1800W, Ice Cream Machine ICM-3T mampu menghasilkan soft ice cream atau cone ice dalam jumlah yang banyak.
    atribut:
    • Refigerant: R22/R404A/R410A
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V/Hz): 220/50-60
  2. Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.900

    Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Deskripsi:
    Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
  3. GEA Ice Cream Scooping Cabinet
    Mulai

    Rp13.999.900

    GEA Ice Cream Scooping Cabinet
    atribut:
    • Temperature (°C): -15 to -20
    • Origin: China
  4. Crown Horeca Ice Cube Square
    Mulai

    Rp16.999.900

    Crown Horeca Ice Cube Square
    Deskripsi:
    Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
  5. GEA Gelato Showcase
    Mulai

    Rp39.999.900

    GEA Gelato Showcase
    Deskripsi:
    - 2-layers tempered glass - Digital thermostat with LED display - LED interior lamp - Danfoss compressor - Automatic defrost - Castors
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1370x670x1315
    • Temperature (°C): -16 to -18
    • Voltage (V): 220 / 1P
    • Volume (L): 5 x 7-Bin
    • Power (W): 800
    • Origin: China
    • Refrigerant: R404a
  6. GEA Ice Bin
    Mulai

    Rp7.899.900

    GEA Ice Bin
    Deskripsi:
    Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factors
    atribut:
    • Origin: Singapore
  7. GEA Finger Ice Machine
    Mulai

    Rp27.999.900

    GEA Finger Ice Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Number of Phase: 1-phase
    • Refrigerant: R404a
    • Cooling System: Air
    • Origin: Spain
  8. GEA Gelato Showcase Pan (SUNNY Type)
    Mulai

    Rp95.999.900

    GEA Gelato Showcase Pan (SUNNY Type)
    Deskripsi:
    - Interior light - CFC Free - Digital controller - Heated glass - using Forced air ventilation system
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Origin: China
    • Refrigerant: R404a
  9. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  10. GEA Gelato Countertop
    Mulai

    Rp12.999.900

    GEA Gelato Countertop
    Deskripsi:
    LED lamp
    atribut:
    • Origin: China
  11. Kenwood Sandwich Maker
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kenwood Sandwich Maker
    Deskripsi:
    Sandwich Maker White SM650Not just a sandwich maker, but a grill, griddle and waffle maker too.Convenient, quick and easy to use, there's so much you can do with the white Kenwood Sandwich Maker SM650. From tasty cheese toasties, sandwich melts and panini, experiment with different fillings for your perfect toasted sandwich. Grill vegetables and kebabs for healthy nutritious meals. Make sweet snacks and desserts such as waffles, pancakes and fruit turnovers. And for savoury snacks and meals try omelettes, calzones and crispy burritos.-VersatilityThe 700W Kenwood SM650 Sandwich Maker has capacity for two rounds of sandwiches / four slices. It comes with three sets of removable cooking plates - triangle sandwich plates, waffle plates and grill / griddle plates - designed to toast, grill and griddle a variety of foods. The plates are non-stick coated so that food can easily be served and for easy cleaning. There are plate release catches and the plates have handles on each side for better handling.-SimplicityA safety latch ensures the sandwich toaster remains closed when in use and rubberised feet ensure it stays in one place. When in use as a griddle, it opens flat for ease of cooking. There are 'on / off' and 'ready' neon indicators to show the power state of the sandwich maker and when it is ready to start cooking. And ergonomically-designed carrying handles make the Kenwood Sandwich Maker SM650 easy to move and store in the kitchen.
    atribut:
    • Color: White
    • Body Material: Plastic
  12. GEA Stainless Steel Glass Door Upright Chiller
    Mulai

    Rp25.999.900

    GEA Stainless Steel Glass Door Upright Chiller
    Deskripsi:
    - CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removable drop-in refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removeble S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - GN size design (GN 2/1)
    atribut:
    • Temperature (°C): -2 to 8
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Origin: China
    • Refrigerant: R134a
  13. GETRA Penghangat Makanan Listrik
    Mulai

    Rp6.399.900

    GETRA Penghangat Makanan Listrik
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  14. GETRA Chocolate Melting Machine
    Mulai

    Rp41.999.900

    GETRA Chocolate Melting Machine
    Deskripsi:
    Capacity: 30kg.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  15. GEA Display Cooler
    Mulai

    Rp2.299.900

    GEA Display Cooler
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga Showcase Ice Cream Terbaru April 2026
Crown Horeca Ice Cream 3 LeverRp25.999.900
Diamondfair Susu UHT Full CreamRp4.900
GEA Ice Cream Scooping CabinetRp13.999.900
Crown Horeca Ice Cube SquareRp16.999.900
GEA Gelato ShowcaseRp39.999.900
GEA Ice BinRp7.899.900
GEA Finger Ice MachineRp27.999.900
GEA Gelato Showcase Pan (SUNNY Type)Rp95.999.900
WIRASTAR Mesin Es BatuRp9.399.900
GEA Gelato CountertopRp12.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)